Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle AG-077-1, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Handtuchrolle AG-077-1, hochweiss
Handtuchrolle AG-077-1, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-AG-077-1
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-077-1
EAN/GTIN:
     4260038113295
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle AG-077-1, 18,5cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, mit Spezialkern, geprägt, verleimt
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Kern: 5 cm (Doppelkern)
  • Rollenhöhe: 18,5 cm
  • Rollendurchmesser: ca. 19 cm
  • Inhalt/Karton: 6 Rollen
  • Rollen nur für markenfreie Spendersysteme !!
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
2
Rollenhöhe:
18,5cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 2 lagig hochweiß, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Handtuchpapierrollen, Putztuchrollen, Innenzugrollen, Papierrollen, Innenabwicklung, Solariumrollen, Solarienpapier, Jumboküchenrolle, Küchenpapier, Industriepapierrolle, Einmaltücher, Einwegtücher, Zupftuchrolle, Wischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Rollen (ab € 5,76667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 55,97*
€ 66,60
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 54,68*
€ 65,07
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 52,72*
€ 62,74
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 51,90*
€ 61,76
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 47,48*
€ 56,50
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 43,16*
€ 51,36
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 34,60*
€ 41,17
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
ST-216
ab € 19,50*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,70*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,63*
Sonstiges
Plock
SY-66871
ab € 19,63*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.