Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle AG-072-5, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Handtuchrolle AG-072-5, hochweiss
Handtuchrolle AG-072-5, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-AG-072-5
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-072-5
EAN/GTIN:
     4260038117811
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle AG-072-5, 21,3cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, mit Spezialkern, geprägt, verleimt
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Kern: 5,4/5 cm (Doppelkern)
  • Rollenhöhe: 21,3 cm
  • Rollendurchmesser: ca. 15 cm
  • Inhalt/Karton: 6 Rollen
  • Rollen nur für markenfreie Spendersysteme !!
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
2
Rollenhöhe:
21,3cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Handtuchpapierrollen, Putztuchrollen, Innenzugrollen, Papierrollen, Innenabwicklung, Solariumrollen, Solarienpapier, Jumboküchenrolle, Küchenpapier, Industriepapierrolle, Einmaltücher, Einwegtücher, Zupftuchrolle, Wischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Rollen (ab € 4,59834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 43,64*
€ 51,93
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 42,14*
€ 50,15
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 39,41*
€ 46,90
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 38,66*
€ 46,01
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 38,04*
€ 45,27
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 35,67*
€ 42,45
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 33,29*
€ 39,62
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 27,59*
€ 32,83
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
ST-216
ab € 19,51*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,66*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,84*
Sonstiges
Plock
SY-66871
ab € 19,62*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.