Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch AG-059, 24x21,5cm, grün


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papierhandtuch AG-059, 24x21,5cm, grün
Papierhandtuch AG-059, 24x21,5cm, grün
Artikel-Nr.:
     2098-AG-059
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-059
EAN/GTIN:
     4260038112847
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Papierhandtuch AG-059, 24x21,5cm, grün

  • 100 % Zellstoffpapier, geprägt
  • Farbe: grün
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: ZZ/V
  • Blatt-Abmessung: 24 x 21,5 cm
  • Inhalt/Karton: 4000 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Anzahl Lagen/Falzart:
2 /ZZ/V
Blatt-Abmessung:
24x21,5 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier, geprägt
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 2-lagig 24 x 23 cm v-falz, falthandtuch v-falz, falthandtuch 2-lagig, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, ZZ-Falz, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Einwegtücher, Einmaltücher, Zupftuch, Wischtücher, Zellstofftücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4.000 Stück (ab € 0,00734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 48,68*
€ 57,93
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 47,64*
€ 56,69
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 46,11*
€ 54,87
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 44,79*
€ 53,30
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 41,04*
€ 48,84
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 40,22*
€ 47,86
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 36,54*
€ 43,48
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 29,36*
€ 34,94
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,25*
Zubehör
Plock
AG-503
ab € 22,54*
Zubehör
Plock
AG-671
ab € 21,68*
Zubehör
Plock
AG-673
ab € 28,59*
Zubehör
Plock
ST-5001
ab € 21,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.