Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch AG-054, 22,5x21cm, blau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papierhandtuch AG-054, 22,5x21cm, blau
Papierhandtuch AG-054, 22,5x21cm, blau
Artikel-Nr.:
     2098-AG-054
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-054
EAN/GTIN:
     4260038116708
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher

Papierhandtuch AG-054, 22,5x21cm, blau

  • 100 % Zellstoffpapier, geprägt
  • Farbe: blau
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: ZZ/V
  • Blatt-Abmessung: 22,5 x 21 cm
  • Inhalt/Karton: 4000 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen/Falzart:
2 /ZZ/V
Blatt-Abmessung:
24x21 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier, geprägt
Weitere Suchbegriffe: Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, einmalhandtücher, Falthandtücher, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, ZZ-Falz, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Einwegtücher, Einmaltücher, Zupftuch, Wischtücher, Reinigungstücher, Zellstofftücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4.000 Stück (ab € 0,00637* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 43,18*
€ 51,38
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 41,75*
€ 49,68
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 38,97*
€ 46,37
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 38,23*
€ 45,49
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 34,62*
€ 41,20
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 33,82*
€ 40,25
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 30,30*
€ 36,06
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 25,47*
€ 30,31
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,28*
Zubehör
Plock
AG-503
ab € 22,67*
Zubehör
Plock
AG-671
ab € 21,84*
Zubehör
Plock
AG-673
ab € 28,66*
Zubehör
Plock
ST-5001
ab € 21,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.