Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

picoPSU-90 DC/DC PC ATX Netzteil (Lüfterlos, 90 Watt)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-892
Hersteller:
     Mini-box
Herst.-Nr.:
     picoPSU-90
EAN/GTIN:
     0613165213996
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
- 90 Watt
- Maße : 31 x 44 x 21 mm
- Power Input : 12VDC (11.5-13.0VDC)
- Long Life, Solid Polymer Caps (Made in Japan)

picoPSU-90, das weltweit kleinste 12V DC-DC ATX Netzteil (PSU)

Kompaktes Design, weniger Kabel. Das picoPSU-90 ist das kleinste Einsteck 12V ATX dc-dc Netzteil. Das picoPSU ist kompatibel mit einer Vielzahl von Mini-ITX Mainboard aber auch regulären Boards. Das picoPSU-90 bietet kühle, lüfterlose 90 Watt Leistung für Mini-PC Designs mit einer 12V Stromquelle.

Durch die patentierte HyperWatt[TM] Technologie bewältigt das picoPSU-90 eine beeindruckende Menge von Strom, obowhl es sehr klein ist. Das PicoPSU-90 hat mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Netzteilen :

- Sehr klein, ermöglicht ultra-kompakte PCs und Slim Server Gehäuse.
- Aufsteckbar auf jedes Mainboard mit 20 oder 24pin ATX Anschluss.
- 100% lautlos, lüfterlos, keine bewegten Teile.
- Benötigt nur eine 12V Stromquelle.
- Hocheffizientes Design, produziert kaum Abwärme..
- Ideal für low power Intel Core Duo, genauso wie für alle VIA C3/C7 Mainboards.

Mini-PC Projekte fangen beim kleinen Netzteil an. Das PicoPSU-90 ist eine Schlüsselkomponente, um Ihr Ziel zu erreichen. Das PicoPSU-90 is 100% ATX kompatibel und ein exzellenter Kandidat für ein lautloses, lüfterloseses and kleines 12V DC basiertes Project.

Verringern Sie den Platz. Eliminieren Sie 20 unnötige Kabel dadurch, daß Sie das picoPSU direkt auf den ATX-Steckplatz des Mainboards stecken. Das picoPSU-90 12V dc-dc ATX Netzteil wurde speziell dafür designt, daß es auch auf kleinsten ATX Boards seinen Platz findet. Dies erlaubt Ihnen maximale Power auf kleinstem Raum.

Cool power. Obwohl nur eine 12V Stromquelle nötig ist, bringt das picoPSU-90 dc-dc ATX Netzteil 90 Watt Leistung. Das picoPSU stellt genügt Power für CPU und eine Vielzahl von Geräten bereit (über die angebrachten Laufwerks-Strom-Anschlüsse)

100% Lautlos Das picoPSU-90 mini Netzteil ist eine 100% lautlose DC/DC Lösung. Keine Lüfter, keine Geräusche, nur Power für kleine und lautlose PCs.

picoPSU-90 ist ein voll ATX kompatibles DC-DC ATX PC Netzteil. Es kann VIA mini-ITX Boards mit C3 oder C7 Prozessoren, P3, P4, Pentium-M, Core Duo Mobile oder Desktop Modelle und low power AMD CPU Systeme betreiben.

Das picoPSU-90 ATX DC-DC Netzteil ist sehr klein. Es misst nur 31x45x20mm, was einer Größe von zwei AA Batterien entspricht. Das picoPSU-90 ist auch 1U ServerRack kompatibel.

CE / FCC / VCCI Certifications: EN55024, EN55022 Class B (CE certification), Australia / New Zealand (using CISPR 22, EN55022), Japan (VCCI: using CISPR 22, ANSI C63.4), United States (FCC Part 15, Subpart B, Class B), Canada (ICES-003 using CISPR 22, ANSI C63.4).

3 Jahre Garantie
Für picoPSU Netzteile gewährt Ihnen CarTFT.com e.K. 3 Jahre Garantie innerhalb der Europäischen Union ab Datum des Kaufs. In diesem Zeitraum werden wir einen berechtigten Garantieanspruch nach Ermessen entweder durch Reparatur oder Austausch beheben. Die gewährte Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, normale Abnutzung, Einwirkung von Chemikalien oder höhere Gewalt verursacht werden sowie bei Eingriffen oder Reparaturen durch Sie oder Dritte. Im Garantiefall senden Sie bitte das defekte Gerät zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und einer Fehlerbeschreibung ausreichend frankiert an CarTFT.com e.K., Hauffstrasse 7, D-72762 Reutlingen. Andere Ansprüche als das in diesen Garantiebedingungen genannte Recht auf Behebung der Mängel am Produkt werden durch diese Garantie nicht begründet. Durch die Erbringung von Garantieleistungen wird die Garantiefrist für das Produkt weder verlängert, noch neu in Gang gesetzt.

Hinweis : Das picoPSU-90 ist nicht geeignet zum direkten Anschluss an ein KFZ-Netzteil ! Nehmen Sie stattdessen das M3-ATX (gleiche Bauform) oder M1-ATX, M2-ATX(-HV), M4-ATX.
Grund : Batterie gibt 9-18VDC aus, das PicoPSU kann aber nur 12V +-10% !

Weitere Informationen:
Stromanschlüsse:
1x 3.5" Stromstecker,, 1x SATA, 1x P4 (12V)
Maße (Gehäuse):
31 x 44 x 21 mm (1U)
DC-Anschluss:
2,5 x 5,5 x 10 mm
Arbeitstemperatur:
- 20° C bis + 85° C
Gewicht:
57 Gramm , (27g ohne Kabelpeitsche) | 0.1 kg
Effizienz:
95%
5V:
6A Max Load, 7A Peak Load
5VSV:
1.5A Max Load, 2A Peak Load
3.3V:
6A Max Load, 7A Peak Load
12V:
6A Max Load, 8A Peak Load
Max Load:
120W
-12V:
0.05A Max Load, 0.1A Peak Load
Lieferumfang ::
- picoPSU-90 ATX Netzteil
Lieferumfang : 2:
(12V AC/DC Adapter nicht im Lieferumfang ! Erhältlich über unseren Shop), z.b. 84W Adapter (230V AC)
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,42*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,42*
€ 38,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,66*
€ 37,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,63*
€ 35,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,25*
€ 32,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,23*
€ 31,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1030
€ 38,32*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-426
€ 27,47*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-702
€ 32,82*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1855
€ 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.