Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CFast-Card SATA 6 Gb/s Wide temperature 64GB Delock


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CFast-Card SATA 6 Gb/s Wide temperature 64GB Delock
Artikel-Nr.:
     2072-476
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-476
EAN/GTIN:
     0613165212210
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Diese Delock CFast Flash Speicherkarte unterstützt den neuen CFast 2.0 Standard und ermöglicht noch höhere Datentransferraten als Speicherkarten der vorherigen CFast Generation. Sie eignet sich daher hervorragend nicht nur für den professionellen Einsatz in der Fotografie, sondern auch für alle anderen Anwendungsbereiche, in denen eine schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeit entscheidend ist. CFast 2.0 Speicherkarten verwenden das SATA 6 Gb/s Protokoll und überzeugen darüber hinaus durch einen geringeren Stromverbrauch.

Technische Daten
• Speicherkapazität: 64 GB
• Speicherchip: Toshiba MLC, 2 Kanäle
• Controller: ID107
• CFast 7+17 pin Schnittstelle / SATA 6 Gb/s
• Unterstützt CFast 2.0
• Betriebsspannung: 3,3 V
• Betriebstemperatur: -40 °C ~ +85 °C
• Lagerungstemperatur: -55 °C ~ +95 °C
• Lebensdauer:
Schreiben / Löschen: > 3.000 Zyklen
Lesen: unbegrenzt
• Unterstützt Write Protect, ATA Security und SMART (Self-Monitor Analysis and Reporting Technology)
• 305 MB/s Lesen, 155 MB/s Schreiben
• Leistungsaufnahme: 1,1 W (max.)
• Stromverbrauch:
Lesen: 240 mA
Schreiben: 320 mA
Leerlauf: 110 mA
• MTBF: > 3.000.000 Std.
• Erschütterung: 20 G, 7 ~ 2000 Hz
• Stoß: 1.500 G / 0,5 ms
• Größe (LxBxH): ca. 36,4 x 42,8 x 3,6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 138,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,64*
€ 209,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,18*
€ 196,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,24*
€ 185,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,18*
€ 179,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,28*
€ 164,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.