Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac PH12CMI-Q470-19V Thin-ITX (Intel Q470E) [19V DC-in]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3583
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     PH12CMI-Q470
EAN/GTIN:
     0613165234809
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
  • Intel® Comet Lake 10th 65W(10cores) LGA Prozessor
  • Intel® Q470E Chipsatz
  • Intel® vPro Technologie (Q470E)
  • 2 x DDR4 SO-DIMM bis zu 32GB
  • Multi-Monitor-Setup per HDMI, DisplayPort und LVDS/eDP
  • 1 x M.2 M 2280, 1 x M.2 E 2230, 1 x mPCIe, 1 x PCIe X4
  • 2 x Intel® Gigabit Ethernet
  • 19V DC-Stromeingang


Weitere Informationen:
MECHANICAL:
FORM FACTOR
SYSTEM:
PROCESSOR
CHIPSET:
Intel® Q470 (Support RAID 0 / 1 / 5, VPro)
SYSTEM MEMORY:
DDR4 2933/2666/2400MHz / 2 x 260-pin SO-DIMM / Max. 64 GB (Non-ECC)
GRAPHICS:
Intel® HD Graphics | 2nd DISPLAYPORT
ETHERNET:
Intel® I219-LM Giga LAN + Intel® I211-AT Giga LAN
AUDIO:
Realtek® ALC662 / ALC888
I/O CHIPSET:
Nuvoton NCT6126D(eSPI)
TPM:
TPM Header / (support TPM module board NPCT750)
EXPANSION SLOT:
1 x M.2 2230 E key(PCIe / USB) / PCIe 3.0 X4 slot / M.2 2242 / 2280 M key (PCIe, SATA) / Mini PCIe Full size (PCIe / USB / SATA)
BIOS:
AMI BIOS / 128 Mbit SPI
H/W MONITOR:
Temperature Monitor / Voltage Monitor / Fan Monitor
WATCHDOG TIMER:
1~255 steps by software program
SMART FAN CONTROL:
CPU Fan / System Fan
VGA:
-
DVI:
-
HDMI:
Up to 4K (4096 x 2160) @30 Hz
DISPLAYPORT:
Up to 4K (4096 x 2304) @60 Hz
LVDS:
Up to 1920 x 1200 @60 Hz
eDP (Option):
Up to 4K (4096 x 2304) @60 Hz
REAR I/O:
USB
DISPLAY I/O:
1 x HDMI 1.4 / 1 x DisplayPort 1.2 | 1 x LVDS (*Optional eDP SKU available) / 1 x Backlight Connector
AUDIO I/O:
1 x Mic-in / 1 x Line-out | -
LAN I/O:
2 x RJ-45
SERIAL PORT:
- | 4 x RS232 (One supports RS232 / 422 / 485)
PS/2 PORT:
-
OTHERS:
DC-in 12V(DIN 4-pin power cable) / DC-in 19V (5.1 mm / ID, 7.4 mm / OD) | 1 x CMOS Jumper / 1 x Front Audio Header (Mic-in & Line-out) / 1 x panel power select header / 1 x backlight power select header, / 1x buzzer header / 1x Digital MIC
INTERNAL CONNECTORS:
STORAGE
USB:
6 x USB 2.0
PARALLEL PORT:
-
GPIO:
1 x MiAPI Header (Programmable. Support 10-bit GPIO)
FAN:
1 x 4-pin CPU Fan Header / 1 x 4-pin System Fan Header
POWER:
1 x AT / ATX Mode Select Jumper / 1 x 4-pin ATX Power Connector
POWER REQUIREMENT:
POWER INPUT
ENVIRONMENTAL:
OPERATING TEMPERATURE
STORAGE TEMPERATURE:
-40 ~ 85°C (-40 ~185°F)
OPERATING HUMIDITY:
10% ~ 95% R/H (Non-condensing)
CERTIFICATION:
CE / FCC Class B
OS:
OS SUPPORT
PACKING LIST:
PACKAGE
Gewicht:
1.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 191,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,39*
€ 280,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,88*
€ 271,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,60*
€ 258,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,13*
€ 250,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,68*
€ 228,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.