Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTFINDUSB-32X7 (Automotive/Industrie 7-port USB 3.2 A/C Hub, 9-48VDC)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3571
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTFINDUSB-32X7
EAN/GTIN:
     0613165234694
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
Dieser 7-Port Industrie USB 3.2 Hub mit 15KV ESD Schutz erweitert Ihr System um 7 USB 3.2 Anschlüsse an einem USB-Anschluss. Die maximale Datenübertragungsrate beträgt 10Gb/s und der Hub ist abwärtskompatibel zum USB 3.0 und 2.0 Standard. Der Hub kommt mit eingebautem 15KVDC ESD- und Überspannungsschutz. Der Hub kann an der Wand und an DIN-Schienen montiert werden. Der Stromeingangsbereich reicht von 9-30VCDC.

Features
- Industrial grade rugged metal housing enclosure design to withstand harsh industrial environments
- 2x USB3.2 GENII USB-C port & 5x USB3.2 GENI USB-A port
- Redundant 9VDC to 30VDC power input (optional, Stromversorgung auch über USB Host möglich)
- 15KV ESD USB interface protection
- Power input surge protection (600W) for each port
- Over-current detection and protection circuit design
- Wall and DIN rail mount support
- Supports USB-C connection with a transfer speed of 10Gbps and 5Gbps for USB-A connection
- BC1.2(CDP,DCP,SDP) compliant with 1.5A max for charging of mobile devices
- Hot-swappable
- USB-C ports support cables with locking screws for extra-secure connections
- LED indicate power and data transfer

Specifications
- Chipset: VL822Q7, VL817Q7S
- Maximum data transfer rate: 10Gbps
- Surge Protection: 600W (max)
- Metal housing with mounting mechanism
- Interfaces/Ports:
Input: 1, USB 3.2, Type C, Female
Input: 1, Terminal block (3-Wire)
Input: 1, DC power adapter jack (power adapter not included)
Output: 5x USB 3.2, Type A, Female + 2x USB 3.2, Type C, Female
- Power requirements:
Input voltage: 9VDC~48VDC
- Product dimensions: 138.8x68.5x25 (L/W/H)
- Product weight: 267g
- Product color: Black
- Environmental conditions:
Operating temperature: 0° C to 40° C
Operating humidity: 5% to 85% RH
Storage temperature: -20° C to 50° C
Storage humidity: 5% to 95% RH
- Included USB 3.2 cable:
Type C (M) to Type C (M)
Length: 6.6 ft (2m)

Requirements
- Desktop or notebook with an available USB port (USB 3.2 is recommended)
- Windows® 8/10/11 (32-/64-bit) / 7 (32-/64-bit) / Vista (32-/64-bit) / XP (32-/64-bit) / Server 2003 & 2008 (32-/64-bit) / Server 2008 R2

Package Contents
- 7-Port Industrial USB 3.2 Hub with 15KV ESD Protection
- USB 3.2 Type C to Type C cable (2 meters)
- DIN-Rail and wall mount kit
- Terminal block
- Installation guide
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 99,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,93*
€ 158,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,75*
€ 152,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,32*
€ 137,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,71*
€ 131,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,77*
€ 118,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.