Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quectel RM520NGLAA-M20-SGASA M.2 Modem (5G/LTE CAT6 2.4Gbit/900 Mbit SA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3476
Hersteller:
     Quectel
Herst.-Nr.:
     RM520NGLAA-M20-SGASA
EAN/GTIN:
     0613165233895
Suchbegriffe:
Industriemodem
LTE Modem
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
Das RM520N ist ein industrietaugliches Modul ausschließlich für industrielle und kommerzielle Anwendungen. Es deckt fast alle Mainstream-Carrier weltweit ab und unterstützt die Qualcomm® IZat-Ortungstechnologie Gen9C Lite (GPS, GLONASS, BDS und Galileo). Der integrierte GNSS-Empfänger vereinfacht das Produktdesign erheblich und bietet eine schnellere, genauere und zuverlässigere Positionsbestimmung.

Dank eines umfangreichen Satzes an Internetprotokollen, branchenüblichen Schnittstellen und umfangreichen Funktionalitäten (USB- und PCIe-Treiber für Windows 7/8/8.1/10, Linux und Android) kann das Modul in einer Vielzahl von eMBB- und IoT-Anwendungen eingesetzt werden Dazu gehören Industrie-Router, Heim-Gateways, STB, Industrie-Laptops, Consumer-Laptops, Industrie-PDAs, robuste Tablet-PCs und Digital Signage.

  • Weltweite 5G- und LTE-A-Abdeckung
  • Unterstützt sowohl den NSA- als auch den SA-Modus
  • 5G/4G/3G-Multimode-Modul im M.2-Formfaktor, optimiert für IoT- und eMBB-Anwendungen
  • Multikonstellations-GNSS-Empfänger für Anwendungen verfügbar, die eine schnelle und genaue Positionierung in jeder Umgebung erfordern
  • Funktionsverbesserungen: DFOTA und VoLTE (optional)


Weitere Informationen:
Form Factor:
LGA
Dimensions (mm):
30.0 × 52.0 × 2.3
5G:
Sub-6 GHz
Frequency Bands (MHz):
Global: 5G NR: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/ 48/66/70/71/75/76/77/78/79; LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/ 32/66/71; LTE-TDD: B34/38/39/40/41/42/43/48; LAA: B46; WCDMA: B1/2/4/5/8/19 EU: 5G NR: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/75/76/77/78; LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32/71; LTE-TDD: B38/40/41/42/43; WCDMA: B1/5/8
Weight (approx.) g:
8.7
Operating Temperature:
-30°C ~ +75°C
Extended Temperature:
-40°C ~ +85°C
Control via AT Commands:
3GPP TS27.007 and Quectel Enhanced AT Commands
Data Transmission:
5G SA Sub-6: Max. 2.4 Gbps (DL)/Max. 900 Mbps (UL); 5G NSA Sub-6: Max. 3.4 Gbps (DL)/Max. 550 Mbps (UL)
Data Transmission 2:
LTE-FDD: Max. 1.6 Gbps (DL)/Max. 200 Mbps (UL)
Data Transmission 3:
WCDMA: Max. 42 (DL)/Max. 5.76 (UL)
Interface:
(U)SIM 2,, USB: 2.0/3.0/3.1, PCIe 3.0, Antenna: Sub-6/GNSS x 4(RM520N-CN/RM520N-GL); Sub-6/GNSS: 4+1(optional)(RM520N-EU)
Enhanced Features:
- NIMO: Sub-6: DL 4 × 4 , UL 2 × 2 , - DTMF: Dual-tone Multi-frequency, - DFOTA: Delta Firmware over the Air, - GNSS: GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS
Electrical Features:
- Voltage Range: 3.135~4.4 V, typ. 3.7 V, - Power Consumption: 195 μA @ Power down; 4.7 mA @ Sleep; 40mA @ USB 2.0, Idle; 60 mA @ USB 3.0, Idle,
Software Features:
- USB Serial Driver: Windows 7/8/8.1/10, Linux 3.18~5.12, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10, - GNSS / RIL Driver: Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10, - NDIS Driver: Windows 7/8/8.1/10, - MBIM Driver: Windows 10, Linux 3.18~5.12, - Gobinet / QMI_WWAN Driver: Linux 3.18~5.12, - PCIe Driver: Windows 10, Linux 3.18~5.12, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x/10, ,
Certifications:
T-Mobile/Verizon*/AT&T;/NTT DOCOMO*/Deutsche Telekom/Telstra/ GCF/PTCRB/CE/Anatel/CCC/RCM/IC/FCC/JATE/TELEC/KC/NCC/ Telefónica*
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: UMTS Modem, lte modem usb, lte modem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 244,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,42*
€ 351,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 289,83*
€ 344,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 276,62*
€ 329,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,48*
€ 314,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,67*
€ 291,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.