Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000W DC ATX Netzteil (36-72VDC) [48V]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3276
Hersteller:
     Synocean
Herst.-Nr.:
     STC-481000
EAN/GTIN:
     0613165232164
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Jetzt können Sie jeden PC in 48V Umgebungen betreiben. 1000W Power und P4 Anschluss geben Ihnen alle Möglichkeiten !
Der ATX Anschluss hat 24 pins.


Weitere Informationen:
Dimensions:
200mm[W] × 150mm[L] × 86mm[H]
Weight:
3.8 kgs
Input Voltage Range:
36 - 72V VDC
Output Power maximum:
1000W
Efficiency:
75% typical @48V DC Full Load
Output Power maximum (rails):
+3.3V : 23A, +5.0V : 23A, +12.0V : 80A
Over Power Protection:
Peak power protected to 130%±10% of continuous rated power
Over Voltage Protection:
+3.3V@4.5V, +5V@6V, +12V@15.6V
Short Circuit Protection:
All output equipped with SCP (shutdown and latch off)
MTBF:
>90,000 hours @max. Load, 48V DC & 25°C ambient
Safety Standards:
Meet IEC60950-1, EN60950-1
Operating Temperature:
0°C ~ +50°C full load
Storage Temperature / Humidity:
-20°C~+80°C / 10%~90% RH. (Non condensing)
Cooling:
Forced Air-cooling, 80x80x25 mm Fan x 1 pc
Connectors:
1x ATX 24Pin , 2x 4pin HDD/DVD, 1x 4pin FDD, 8x Serial ATA , 2x 8pin Process EPS, 4x PCIe (6+2)
Output Cable Length:
610 mm
Gewicht:
5.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 536,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 639,89*
€ 761,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 627,68*
€ 746,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 591,16*
€ 703,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 563,95*
€ 671,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 536,35*
€ 638,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.