Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JNC9AMXM-H310 Thin-ITX (Intel Coffee Lake-S H310, LGA1151) [2x HDMI, 2x DP]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2987
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JNC9AMXM-H310
EAN/GTIN:
     0613165229997
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
  • Intel® LGA1151 Sockel Core I3,I5,I7 Pentium Prozessor
  • Intel® Coffee Lake-S H310 Chipsatz
  • Unterstützt Dual Channel DDR4 2133MHz SO-DIMM bis zu 32GB
  • 1* MXM VGA AnschlussSockel (MXM:90W)
  • 1* SATA III (6Gb/s) & M.2 (M key 2280, NVMe), 1* PCI-E x1, 1* M.2 E key CNVi Unterstützung, 1* M.2 B key mit Unterstützung für 3G/4G Module
  • 1* Intel® I219LM GbE, 2* RS232 (COM2 Support 5V/12V TTL), 4* External USB3.1, 4* Internal USB2.0
  • 12 ~ 36V DC Stromanschluss
  • Formfaktor: 220*200mm



MSM Modul nicht im Lieferumfang !

Weitere Informationen:
Dimensions:
– SBC (220 * 220mm)
CPU:
– Intel®LGA1151 Coffee Lake Series Processor (Max 90W),
Core Number:
– (by CPU)
Max Speed:
– (by CPU)
L2 Cache:
– (by CPU)
Chipset:
– H310 /Q370
BIOS:
– AMI 128M Flash ROM
Expansion:
– 1* M.2 M Key (2280, for NVMe), – 1* M.2 E Key (2230, support CNVi), – 1* M.2 B Key (3042, support 3G/4G Module), – 1* SATA, – 1* PCIe x1 slot, – 1* MXM Card Socket (Max: 90W), – 1* SIM Card holder
Technology:
– Dual CH DDR4 2400MHz DRAM
Max.:
– 32GB
Socket:
– 2 * SO-DIMM
Controller:
– Intel® HD Graphics | – by MXM VGA Cards | – Intel® I219LM GbE
VRAM:
– Shared Memory
eDP 1.2:
– 1 (Max Resolution : 4096×2304@60Hz, by CPU)
DisplayPort:
– 1 (Max Resolution : 4096×2304@60Hz, by CPU) | – 1* DP, by MXM VGA Card
HDMI:
– 1 (Max Resolution : 4096×2160@30Hz, by CPU) | – 3* HDMI, by MXM VGA Card
Multi Display:
– 6
Ethernet:
– 10/100/1000 Mbps
Connector:
– 1 * RJ 45
CODEC:
– HD Audio : Realtek ALC662VD
Channel:
– Line-Out, MIC
Max Data Transfer Rate:
– 1* SATAIII (6.0Gb/s)
Rear I/O:
– 2* HDMI, – 2* DP, – 1* RJ45, – 4* USB3.1, – Line-Out, MIC, – 9~36 V DC-in
Internal Connector:
– 4* USB 2.0, – 1* eDP, – 3* HDMI, – 2* COM (COM2 support 5V/12V TTL), – 1* SATAIII (6.0Gb/s), – 3* M.2 (M key, E key, B key), – 1* 8bit GPIO, – 1* Chassis intrusion, – 1* Audio Header, – 1* 3W AMP Speaker, – 1* SMBUS/ I2C, – 1* AT mode
Output:
– From Super I/O to drag RESETCON#
Interval:
– 256 segments (10sec ~ 255min)
Input PWR:
– 12~36V DC-in
Power On:
AT/ATX Supported, – AT : Directly PWR on as Power input ready, – ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Certifications:
– CE, FCC, RoHS, REACH
Temperature:
– Operating: 0°C ~ 60°C
Gewicht:
1.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 214,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,65*
€ 310,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 255,76*
€ 304,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,53*
€ 292,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 235,58*
€ 280,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,88*
€ 255,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.