Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nvidia TESLA P40 24GB GDDR5 PCIe x16 (870919-001)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2882
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     870919-001
EAN/GTIN:
     0613165229058
Suchbegriffe:
GPU HPC
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Sonderposten. Neuware.

INFERENZBESCHLEUNIGER
In der neuen Ära der KI und intelligenter Maschinen prägt Deep Learning unsere Welt wie kein anderes Rechnungsmodell in der Geschichte. Auf der revolutionären NVIDIA Pascal™-Architektur basierende GPUs stellen die Berechnungsressourcen für die neue Ära der künstlichen Intelligenz bereit und ermöglichen fantastische Benutzererlebnisse, indem sie Deep Learning-Anwendungen in großem Maßstab beschleunigen.

Der NVIDIA Tesla P40 wurde speziell entwickelt, um maximalen Durchsatz für die Bereitstellung von Deep Learning bereitzustellen. Mit 47 TOPS (47 Billionen Operationen pro Sekunde) Inferenzleistung und INT8-Operationen pro GPU liefert ein einzelner Server mit 8 Tesla P40 die Leistung von über 140 CPU-Servern. Mit zunehmender Genauigkeit und Komplexität der Modelle können CPUs keine interaktive Benutzererfahrung mehr bieten. Der Tesla P40 bietet eine über 30-mal geringere Latenz als eine CPU für Echtzeit-Antwortverhalten auch bei den komplexesten Modellen.

INFERENZ IN ECHTZEIT
Der Tesla P40 bietet mit INT8-Operationen eine bis zu 30-mal schnellere Inferenzleistung für Echtzeit-Antwortverhalten auch bei komplexesten Deep Learning-Modellen.

Weitere Informationen:
Manufacturer::
NVIDIA
Model::
Tesla P40
Reference card?::
Yes
Target market segment::
Server / High Performance Computing
Die name::
GP102
Architecture::
Pascal
Fabrication process::
16 nm
Transistors::
12 billion
Bus interface::
PCI-E 3.0 x 16
Launch date::
September 2016
Base clock::
1303 MHz
Boost clock::
1531 MHz
Memory size::
24 GB
Memory type::
GDDR5X
Memory clock::
1251 MHz
Memory clock (effective)::
10008 MHz
Memory interface width::
384-bit
Memory bandwidth::
480.38 GB/s
CUDA::
6.1
CUDA cores::
3840
ROPs::
96
Texture units::
240
Maximum power draw::
250 W
Pixel fill rate::
125.09 Gigapixels/s
Texture fill rate::
312.72 Gigatexels/s
Single presision compute power::
11758.08 GFLOPS
Double precision compute power::
367.44 GFLOPS
Power connectors::
1 x 8-pin
Length::
10.51 inches (267 mm)
Width::
Dual-Slot
Open CL support::
1.2
OpenGL support::
4.5
DirectX support::
12.0
Shader model::
5.0
Gewicht:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: gpu hpc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 838,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 929,54*
€ 1.106,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 927,76*
€ 1.104,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 907,44*
€ 1.079,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 884,41*
€ 1.052,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 838,18*
€ 997,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.