Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JBC390F541SXA-19-B (Intel Bay Trail) [6x LAN]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2853
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JBC390F541XA-19-B
EAN/GTIN:
     0613165228518
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
jetway barebone
barebone
Hervorragend geeignet als Router. 6x Intel i211AT Gigabit LAN Anschlüsse, hohe NAT-Performance durch Intel 2Ghz Quad-Core Celeron CPU, 3G/4G/LTE/5G-Modem oder WLAN nachrüstbar per Mini-PCIe Slot. 1x COM-Anschluss (RS232/422/485) und optional 4x weitere nachrüstbar. Lüfterlos, klein, stromsparend, stark !

Für einen vollständigen PC benötigen Sie zusätzlich:
- 2.5" HDD/SSD oder mSATA SSD
- RAM

  • Fanless Intel Celeron Bay Trail J1900 SoC Processor
  • 6 * Intel Gigabit LAN Ports
  • Optional: Add 4 * COM Ports (PN# ADPIECOM4)
  • ECO-design for EuP/ErP
Lieferumfang : Jetway JBC390F541XA-19-B, 12V 60W AC/DC Netzteil mit Stromkabel, Schraubentüte, 2x DIN Rail Schiene, Treiber CD, Anleitung, 2x Metall Halteschiene

Weitere Informationen:
Model Name:
JBC390F541XA-1900-B
Part Number:
HBJC390F541XA19B
CPU:
Intel® Celeron J1900, 2.0GHz Quad-Core SoC, 10W, Bay Trail
Memory:
1 * 204-pin DDR3L-1333 SO-DIMM up to 8GB (1.35V required)
Graphics:
Intel HD Graphics
LAN:
6 * Intel i211AT Gigabit LAN
Audio:
Realtek ALC662 HD Audio
Storage:
1 * 2.5" SATA2 3Gb/s drive bay for HDD or SSD,1 * mSATA/mini-PCI Express shared slot (Full-size)
Wireless / Mini-PCIE Slot:
1 * Mini-PCI Express slot (Full-size)
USB / SIM:
Embedded 1 * USB 3.0 and 3 * USB 2.0, 1 * SIM card socket
Product size:
185 (W) * 165 (D) * 48 (H) mm
Color:
Black
Storage Bay:
1 * 2.5" Drive Bay (Only support SATA 2.5" HDD or SSD)
Front I/O Port:
1 * Power Button,1 * HDD LED,4 * RJ-45 LAN ports
Rear I/O Port:
1 * +12V DC-in jack,1 * Reset Switch,1 * USB 3.0 ports,3 * USB 2.0 ports,1 * HDMI,2 * RJ-45 LAN ports,1 * Serial port (RS232/422/485),1 * VGA port,1 * Line Out jack,1 * MIC In jack,2 * holes for SMA pigtail Connectors for WiFi Antenna
Environment:
Operating Temperature : 0 ~ 40°C,Storage Temperature : -20 ~ 85°C
Functional:
Networking Appliance, Firewall/Router, Industrial Contol, Digital Security, Embedded System
Certificate:
CE,FCC,ErP For Barebone,CE,FCC,TUV,UL,CCC,CB,ErP For Power Adapter
Gewicht:
2.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 451,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 522,65*
€ 621,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 511,58*
€ 608,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 495,42*
€ 589,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 479,05*
€ 570,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 451,41*
€ 537,18
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huawei Technologies
ME909S-120
ab € 160,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.