| |
|
| Artikel-Nr.: 2072-2604 Herst.-Nr.: RZ01-01210100 EAN/GTIN: 0613165226439 |
| |
|
| | |
| Voll funktionsfähig, von Hersteller generalüberholte Originalware. RECERTIFIED, 1 Jahr Gewährleistung So entworfen, dass sie sich der Handfläche perfekt anschmiegt, die Razer DeathAdder Chroma Gaming Mouse hat eine ergonomische Form, die für die komfortabelste Gaming-Erfahrung aller Zeiten sorgt, besonders in den anstrengendsten aller Schlachten.
Die Razer DeathAdder Chroma Gamer Maus ist mit einem optischen Sensor mit 10000 dpi ausgestattet. Mausbewegungen mit einer Geschwindigkeit von 500 Zentimetern pro Sekunde mit einer Beschleunigung von 50 G sind problemlos möglich.
Egal ob bei schnellen oder langsamen Bewegungen: Die DeathAdder Chroma wird immer mit größter Genauigkeit auf dem Bildschirm angezeigt, und dies mit einer natürlichen Fließbewegung, die nur mit optischen Sensoren erreicht werden kann.
Der Sensor der Razer DeathAdder Chroma kann die Z-Achse ebenfalls auf den meisten Oberflächen, einschließlich von Glasoberflächen, mit bis zu 1 mm Abstand tracken. Dies eignet sich für Gamer, die niedrige Empfindlichkeitseinstellungen vorziehen; Chroma-Beleuchtung mit 16,8 Millionen anpassbaren Farboptionen. Ob Lust auf elektrisches Blau, Pastellpink oder Razergrün, das Mausrad und Logo der Razer DeathAdder Chroma Gamer Mouse kann jetzt so aufleuchten wie gewünscht
Lieferumfang: Razer DeathAdder Chroma Gaming Maus Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, RGB Maus, Razer Mäuse, optische gaming maus, razer mäuse, 25000 dpi mouse |
| | |
| |