Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500W DC ATX Netzteil (10-18VDC) [12V]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2302
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-2302
EAN/GTIN:
     0613165223391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
1500W DC ATX P4 Netzteil (10-18VDC)

Jetzt können Sie jeden PC im Auto betreiben. 1,5kW Power geben Ihnen alle Möglichkeiten !
Der ATX Anschluss hat 24 pins.



Achtung : Mindestlast von 60W muss bei PC-Start anliegen !
Weitere Informationen:
Dimensions:
150mm[W] × 370mm[L] × 86mm[H] ATX PS/2 size
Weight:
6 kgs
Input Voltage Range:
10 - 18VDC
Output Power maximum:
1500W
Output Power maximum (rails):
+3.3V : 35A,+5.0V : 35A, +12.0V : 123A
Remote sensing:
+5V and +3.3V
Over Power Protection:
Load over 130%±10% of max. output power : shutdown
Over Voltage Protection:
+5V, +12V & +3.3V Auto-recovery
Short Circuit Protection:
Main outputs shutdown and latch off
Over Temperature Protection:
OTP Level is set at 110°C
Operating Temperature:
-20°C ~ +70°C
Storage Temperature:
-20°C~+80°C
Cooling:
Build-in 2x 80x80x25mm Ball Bearing Fan
Gewicht:
8.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.954,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.954,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.199,97*
€ 2.617,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.164,53*
€ 2.575,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.055,61*
€ 2.446,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.977,19*
€ 2.352,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.954,27*
€ 2.325,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.