Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JBC420U91W-2930-B-AC (Intel Bay Trail-M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2097
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JBC420U91W-2930-B-AC
EAN/GTIN:
     0613165221250
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
  • NUC größe, Lüfterloses Design
  • Intel® Bay Trail-M N2930 SoC Prozessor (1.83GHz, 7.5w)
  • 1 * SO-DIMM Slot (bis zu 8GB)
  • 1 * full size Mini PCIe Slot für m-SATA Laufwerke
  • Anwendung: Panel PC,Commerce,Banking,Digital Signage,
    Gaming,Medical,POS/KIOSK,Industrial Automation,I.O.T,AIO
Weitere Informationen:
Dimension (W*D*H):
129 * 109 * 34 mm
Construction:
Top cover & I/O plate –aluminum; Base- metal
Colors:
Black / HBJC420U91-2930-B, HBJC420U91W-2930-B
MB model:
JNU91-2930
CPU:
INTEL® Bay Trail-M N2930 SoC Processor (1.83GHz, 7.5w)
BIOS:
AMI UEFI
Memory:
1 * SO-DIMM slot (Max to 8GB)
Storage Space:
1 * full size Mini PCI-E slot for m-SATA Device
Display Interface:
2 * HDMI
Network:
1 * RJ45 (Giga LAN) WiFi (HBJC420U91W-2930-B only)
Audio:
1 * Line out
Front I/O Port:
1 * USB 3.0 1 * COM
Rear I/O Port:
2 * USB 2.0, 2 * HDMI 1 * GigaLAN, 1 * Line out 1 * 12V DC-in
Expansion Slot:
1 * half size Mini PCI-E slot
Power Source:
DC-12V Jack input Adapter : AC_90~240V / DC_12V_3A/36W
Certification:
EMC : CE , FCC Safety : RoHS , ErP
Environment:
Operating Temperature : -10°C~60°C with air flow (mSATA) Storage Temperature : -20°C~80°C
Mounting Bracket:
Multiple use bracket (Wall/VESA/DIN Rail)
­­Packing:
Net Weight:0.9KG Gross Weight:1.6KG Color Box Dimension:158(W) x 167(D) x 123.6(H) mm
Gewicht:
2.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 252,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 317,31*
€ 377,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,82*
€ 368,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 287,38*
€ 341,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,36*
€ 327,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 252,70*
€ 300,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.