Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway NF9QU-Q87 (Intel Q87)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1896
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     NF9QU-Q87
EAN/GTIN:
     0613165219677
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
  • Intel® Q87 Express Chipset
  • Supports Intel LGA 1150 Socket Core™ i3, i5, i7 & Pentium Processors
  • 2 * Dual Channel DDR3 1600/1333 up to 16GB
  • TPM supported (Option)
  • Support Intel i211AT & i217LM GbE LAN
  • Intel Active Management Technology ( iAMT 9.0)
  • Support PCIe x4 slot
  • 4-ports SATA III 6Gb/s support RAID 0, 1, 5, 10
  • HDMI/ DVI-D/VGA Video Outputs
  • Built-in Watchdog Timer Technology
  • +9~24V Wide range DC-in PWR jack
  • Mini-ITX Form Factor (170mm * 170mm)
Weitere Informationen:
Dimensions:
- Mini-ITX (170 * 170mm)
CPU:
- Intel LGA 1150 Socket Core i7/i5/i3/Pentium Processor
Core Number:
- (by CPU)
Max Speed:
- (by CPU)
L2 Cache:
- (by CPU)
Chipset:
- Intel Q87 Express chipset
BIOS:
- AMI 64Mb Flash ROM
PCI:
- 0
Mini-PCIe:
- 1 (half size)
mSATA:
- 1 (shared with mPCIe)
PCIe:
- 1 (x4)
CFast Card Socket:
- 0
CF Card Socket:
- 0
Technology:
- 2 * Dual CH DDR3 1600/1333MHz
Max.:
- 16GB
Socket:
- 2 * SO-DIMM
Controller:
- (by CPU) | - GbE LAN: Intel i211AT & i217LM
VRAM:
- Shared Memory
VGA:
- 1 | - 0
LVDS:
- 0
HDMI:
- 1
DVI-D:
- 1
DisplayPort:
- 0
MultiDisplay:
- Yes (Triple Displays)
Ethernet:
- 10/100/1000 Mbps | - 2
Connector:
- 2 * RJ 45
Max Data Transfer Rate:
- 4 * SATAIII (6.0Gb/s)
USB:
- 4 (4 * USB 3.0) | - 6 ( 4 * USB 2.0 + 2 * USB 3.0)
Audio:
- 2 (MIC / Line-out)
Serial:
- 2 (RS-232/422/485 with 5V/12V selectable header) | - 2 (2 * RS-232 with 5V/12V selectable header)
eSATA:
- 0
PS2:
- 0 | - 1
DC-input:
- 1
LVDS / inverter:
- 0
SATA:
- 4 * SATAIII (6.0Gb/s)
mPCIe:
- 1 (half size)
Parallel:
- 0
CIR:
- 0
GPIO 8-bit:
- 4in / 4 out
Chassis intrusion:
- 1
Audio Header:
- 1
Output:
- From Super I/O to drag RESETCON#
Interval:
- 256 segments, 0,1,2…255sec/min
Input PWR:
- +9~24V DC-in (4-pin PWR Con)
Power On:
AT/ATX Supported, - AT : Directly PWR on as Power input ready, - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Certifications:
- CE, FCC, RoHS, REACH
Temperature:
- Operating: 0°C – 60°C
Gewicht:
1.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 221,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,11*
€ 319,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 262,67*
€ 312,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,61*
€ 298,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,95*
€ 286,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,74*
€ 263,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.