Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSS-1300 Barebone (Intel Core i3/i5/i7 Mobile, eSATA, HDMI/DP, 2x Mini-PCIe, 2x LAN, USB3.0, CF)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1566
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     DSS-1300
EAN/GTIN:
     0613165217086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
Das System eignet sich aufgrund seiner Größe (200 x 153 x 35 mm !) besonders gut für diese Anwendungen :
- POS
- Digital Signage
- Kiosk

Oder aber als attraktiver, aber unaufällig arbeitender Büro-Rechner oder im Server-Betrieb.

Für einen vollständigen PC benötigen Sie zusätzlich :
- Intel Core i3/i5/i7 Mobile CPU 2nd Generation(PGA-988)
- SO-DDR-III RAM
- 2.5" HDD/SSD oder CompactFlash

Features:
- Compact Size with Intel Huron River Platform
- Support Intel Core i3 / i5 / i7 2nd Generation
- 2 x SO-DIMM DDR3 800/1066/1333 up to 8GB
- 1 x DVI-I, 1 x HDMI, 1x DP, 2 x GbE & 5.1 channel audio
- 1 x eSATA & USB Combo Connector
- CF Card Reader and 5 x USB (1x USB3.0)
- Optional WiFi or 3G Module

Weitere Informationen:
Dimensions / Weight:
200mm W x 153.3mm D x 35mm H, 1.4kg
CPU:
Intel Core i3, i5, i7 mobile processors 2nd Generation, Socket G (rPGA988A), [z.b. i5-2540M, Pentium B950, i3-2310M, i3-2350M, i5-2410M, i5-2520M, i7-2620M, i7-2630QM]
Chipset / FSB:
Intel QM67 Express
RAM:
2x SO-DDR-3 RAM (up to 8GB 800/1066/1333)
Graphics:
Intel HD Graphics ( requires compatible CPU with built-in GPU )
Expansion:
- 2x Mini-PCIe (Half-size), - 1x SIM card slot
OS Support:
Windows, Linux
Front I/O:
3 x 3.5mm Phone Jack, support 5.1 channel audio output, 1x S/PDIF Output, 1 x eSATA and USB 2.0 combo connector, 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x CF slot, 1 x Power LED, 1 x Storage status LED (HDD/Card Reader), 1 x WiFi status LED, 1 x Reset Button, 1 x Power Button
Drive bays:
1 x 2.5" SATA HDD/SSD drive bay
Rear I/O:
1 x DC JACK for DC19V single power input, 1 x DVI-I for DVI-D or VGA output, 1 x HDMI, 1 x DP, 2 x RJ-45 GbE port, 1 x COM Port support RS-232/422/485 (offer +5V/+12V output selection), 1 x WiFi external antenna (optional), 1 x 3G external antenna (optional)
Lieferumfang:
- DSS-1300 Barebone mit Halterung
Lieferumfang 2:
- AC/DC Adapter + EU Stromkabel
Gewicht:
2.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 53,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,13*
€ 89,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,18*
€ 85,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,06*
€ 73,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,35*
€ 71,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,21*
€ 63,32
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
i5-2540M
ab € 79,78*
Zubehör
CarTFT.com
ZQ802XRACB
ab € 28,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.