Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSPA / UMTS / EDGE Modem (Sony Ericsson EC400 Express Card)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1174
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     EC400
EAN/GTIN:
     7311271032786
Suchbegriffe:
ExpressCard 34
GPRS Modem
GSM / GPRS Modem
GSM Modem
Gewicht
- 35.0 g
- 1.2 oz

Größe
- 108.0 x 34.0 x 12.0 mm
- 4.3 x 1.3 x 0.5 Zoll

Unterstützte Betriebssysteme
- Mac OS X (unterstützt durch kostenlosen Download von Dritthersteller)
- Windows® XP (32/64 bit)
- Windows® 2000 (SP4)
- Windows® Vista (32/64 bit)

Treiber
- NDIS 5-Treiber
- Microsoft XP WHQL certified drivers

Netze
- HSPA 850/1900/2100 MHz
- UMTS 850/1900/2100 MHz
- EDGE 850/900/1800/1900 MHz
- GPRS 850/900/1800/1900 MHz

Zubehör
- GSM/3G (SSMB Connector)

Leistung
- HSPA 850/1900/2100 MHz
Download-Geschwindigkeit - 7.2 Mb/s
Upload-Geschwindigkeit - 2.0 Mb/s
- UMTS 850/1900/2100 MHz
Download-Geschwindigkeit - 384 kb/s
Upload-Geschwindigkeit - 384 kb/s
- EDGE 850/900/1800/1900 MHz
Download-Geschwindigkeit - 247.4 kb/s
Upload-Geschwindigkeit - 123.7 kb/s
- GPRS 850/900/1800/1900 MHz
Download-Geschwindigkeit - 85.6 kb/s
Upload-Geschwindigkeit - 42.8 kb/s

Leistungsmerkmale
- SIM-Karte: Standard, GPRS-fähig und USIM
- Daten: EDGE/GPRS Class 10 (CS 1-4 GPRS, MCS 1-9 EDGE)
- Fehlerkorrektur: End-to-End MNP 2-4 LAPM (V.42), netzwerkunterstützte RLP
- Komprimierung: MNP5, V.42bis GSM (Netzwerk-Support erforderlich)
- VPN: Unterstützt alle gängigen VPN-Unternehmenslösungen
- Anzeigen: 2 LEDs, Dienst- und Statusanzeigen
- Umgebung: Betrieb: -10 bis +55 °C, Lagerung: -20 bis +65 °C, entspricht der WEEE- und RoHS-Richtlinie
- Global getestet und zertifiziert: FCC, R&TTE, CE, GCF, PTRCB
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,57*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.