Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomic Touchpad


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1020
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CTF-1020
EAN/GTIN:
     0613165214528
Suchbegriffe:
Touchpad
Trackpad
touchpad hp
touchpad
Schmal, klein, wasserdircht, beständig und schnell. Funktioniert mit allen Computern : PC, MAC, Car-PC, Laptop, DesktopPC, Tablet PC, UMPC,... Funktioniert auch neben vorhandenen Mäusen und Touchpads !

Platzieren Sie das Touchpad an Stellen, wo Sie ansonsten keine Maus zur Hand haben : Auf Tischen, in Autos,...
Der Ergonomic Touchpad macht alles, was auch Ihre normale Maus kann : Linksklick, Rechtsklick, Scrollen !, Drag&Drop;, Zoom, gleiten,...
Sein ergonomische LowProfile Design ermöglicht komfortables Arbeiten mit reduzierten Handbewegungen. Es kommt mit einer Klett-Rückseite um eine einfache Anbringung zu ermöglichen.

Windows:
- Kompatibel mit Windows Vista / XP / 2000
- Sofort einsatzfähig nach Einstecken in den USB Port!
- Keine Treiber, Downloads oder Discs benötigt

Macintosh:
- Kompatibel mit Apple Macintosh Computern
- Sofort einsatzfähig nach Einstecken in den USB Port!
- Keine Treiber, Downloads oder Discs benötigt

Spezifikationen
- Größe : 50 x 65 x 9 mm
- USB Kabellänge : 180 cm



Funktionen :
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 62,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,00*
€ 101,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,25*
€ 99,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,08*
€ 85,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,42*
€ 82,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,30*
€ 74,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.