Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTECHNIC Haerter Standard fuer 2K Klarlacke 500ml 40 27289 03915 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARTECHNIC Haerter Standard fuer 2K Klarlacke 500ml 40 27289 03915 2
CARTECHNIC Haerter Standard fuer 2K Klarlacke 500ml 40 27289 03915 2
Artikel-Nr.:
     2065-39976412869
Hersteller:
     CARTECHNIC
Herst.-Nr.:
     40 27289 03915 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Härter
Klarlack
klarlack 500 ml
klarlack
CARTECHNIC Haerter Standard fuer 2K Klarlacke 500ml 40 27289 03915 2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40 27289 03915 2
Werksnummer:
CAK 4027289039152
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
2216-40 27289 03915 2
Produktart:
Haerter Standard fuer 2K Klarlacke 500ml
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.