Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS BATT.MASSEBAND MINUS 300MM 52287030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS BATT.MASSEBAND MINUS 300MM 52287030
HERTH & BUSS BATT.MASSEBAND MINUS 300MM 52287030
Artikel-Nr.:
     2065-2019211438
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     52 287 030
EAN/GTIN:
     4026736038236
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband
HERTH & BUSS BATT.MASSEBAND MINUS 300MM 52287030
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
52 287 030
Werksnummer:
HB 52287030
Gewicht netto Kg:
0,129000
Gewicht brutto Kg:
0,129000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-52 287 030
Produktart:
BATT.MASSEBAND MINUS 300MM
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.