Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS WELLROHR NW 17,0MM 51271173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS WELLROHR NW 17,0MM 51271173
HERTH & BUSS WELLROHR NW 17,0MM 51271173
Artikel-Nr.:
     2065-2019208860
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     51 271 173
EAN/GTIN:
     4026736149055
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr nw17
wellrohr
HERTH & BUSS WELLROHR NW 17,0MM 51271173
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
51 271 173
Werksnummer:
HB 51271173
Gewicht netto Kg:
0,038000
Gewicht brutto Kg:
0,038000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-51 271 173
Produktart:
WELLROHR NW 17,0MM
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,14*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.