Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS BATT.MASSEBAND MINUS 400MM 52287040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS BATT.MASSEBAND MINUS 400MM 52287040
HERTH & BUSS BATT.MASSEBAND MINUS 400MM 52287040
Artikel-Nr.:
     2065-2019205044
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     52 287 040
EAN/GTIN:
     4026736038250
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband
HERTH & BUSS BATT.MASSEBAND MINUS 400MM 52287040
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
52 287 040
Werksnummer:
HB 52287040
Gewicht netto Kg:
0,145000
Gewicht brutto Kg:
0,145000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-52 287 040
Produktart:
BATT.MASSEBAND MINUS 400MM
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.