Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS BATT.MASSEBAND MINUS 350MM 52287035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS BATT.MASSEBAND MINUS 350MM 52287035
HERTH & BUSS BATT.MASSEBAND MINUS 350MM 52287035
Artikel-Nr.:
     2065-2019203163
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     52 287 035
EAN/GTIN:
     4026736038243
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband
HERTH & BUSS BATT.MASSEBAND MINUS 350MM 52287035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
52 287 035
Werksnummer:
HB 52287035
Gewicht netto Kg:
0,142000
Gewicht brutto Kg:
0,142000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-52 287 035
Produktart:
MASSEBAND, BATTERIE 350MM
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.