Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTECHNIC Haerter f. Karbon-Klarlack 2K 2,5l 40 27289 02251 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARTECHNIC Haerter f. Karbon-Klarlack 2K 2,5l 40 27289 02251 2
CARTECHNIC Haerter f. Karbon-Klarlack 2K 2,5l 40 27289 02251 2
Artikel-Nr.:
     2065-2018752308
Hersteller:
     CARTECHNIC
Herst.-Nr.:
     40 27289 02251 2
EAN/GTIN:
     4027289022512
Suchbegriffe:
Härter
Klarlack
klarlack
CARTECHNIC Haerter f. Karbon-Klarlack 2K 2,5l 40 27289 02251 2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40 27289 02251 2
Werksnummer:
CAK 4027289022512
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0128-130829
Produktart:
Haerter f. Karbon-Klarlack 2K 2,5l
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,86*
€ 186,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.