Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESJOEFORS 77836 U-Bolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LESJOEFORS 77836 U-Bolzen
LESJOEFORS 77836 U-Bolzen
Artikel-Nr.:
     2065-2001590622
Hersteller:
     LESJOEFORS
Herst.-Nr.:
     77836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
LESJOEFORS 77836 U-Bolzen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
77836
Werksnummer:
LSJ 77836
Gewicht netto Kg:
0,682000
Gewicht brutto Kg:
0,682000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0175-77836
Produktart:
FEDERBRIDE
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: rundstahlbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.