Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNETI MARELLI 216160037607 Motorsteuergeraet Fiat Punto 1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAGNETI MARELLI 216160037607 Motorsteuergeraet Fiat Punto 1.2
MAGNETI MARELLI 216160037607 Motorsteuergeraet Fiat Punto 1.2
Artikel-Nr.:
     2065-2001204346
Hersteller:
     Magneti Marelli
Herst.-Nr.:
     2,1616E+11
EAN/GTIN:
     8001063306964
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
rohrmotorsteuerung
MAGNETI MARELLI 216160037607 Motorsteuergeraet Fiat Punto 1.2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2,1616E+11
Werksnummer:
MAR 216160037607
Gewicht netto Kg:
0,310000
Gewicht brutto Kg:
0,310000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0095-216160037607
Produktart:
MOTORSTEUERGER. FUER FIAT PUNTO 1,2 L 8
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,15*
€ 608,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,68*
€ 605,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,17*
€ 580,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,88*
€ 559,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,08*
€ 511,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.