Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLA Entstoer-Masseband 180mm VPE 5 RG E 8KX 707 918-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLA Entstoer-Masseband 180mm VPE 5 RG E 8KX 707 918-001
HELLA Entstoer-Masseband 180mm VPE 5 RG E 8KX 707 918-001
Artikel-Nr.:
     2065-2000864600
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     8KX 707 918-001 4082300196566
EAN/GTIN:
     4082300196566
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 180 mm
HELLA Entstoer-Masseband 180mm VPE 5 RG E HLL 8KX707918001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8KX 707 918-001 4082300196566
Werksnummer:
HLL 8KX707918001
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0002-8KX 707 918-001
Produktart:
MASSEBAND, 180 MM
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, masseband hella
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.