Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLA Sicherung grau 75A RG E 8JS 740 026-721


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLA Sicherung grau 75A RG E 8JS 740 026-721
HELLA Sicherung grau 75A RG E 8JS 740 026-721
Artikel-Nr.:
     2065-2000864425
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     8JS 740 026-721 4082300216974
EAN/GTIN:
     4082300216974
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
HELLA Sicherung grau 75A RG E HLL 8JS740026721
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8JS 740 026-721 4082300216974
Werksnummer:
HLL 8JS740026721
Gewicht netto Kg:
0,009000
Gewicht brutto Kg:
0,009000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0002-8JS 740 026-721
Produktart:
PAL-SICHERUNG E 75A
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.