Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLA Sicherung Mini 25A VPE 50 RG E 8JS 728 596-091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLA Sicherung Mini 25A VPE 50 RG E 8JS 728 596-091
HELLA Sicherung Mini 25A VPE 50 RG E 8JS 728 596-091
Artikel-Nr.:
     2065-2000864345
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     8JS 728 596-091 4082300194098
EAN/GTIN:
     4082300194098
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
HELLA Sicherung Mini 25A VPE 50 RG E HLL 8JS728596091
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8JS 728 596-091 4082300194098
Werksnummer:
HLL 8JS728596091
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0002-8JS 728 596-091
Produktart:
MINI-SICHERUNG 25A NEUTRAL 50 STCK.
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,88*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.