Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLA Sicherungsstreifen 150A VPE 10 RG E 8JS 713 575-162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLA Sicherungsstreifen 150A VPE 10 RG E 8JS 713 575-162
HELLA Sicherungsstreifen 150A VPE 10 RG E 8JS 713 575-162
Artikel-Nr.:
     2065-2000864308
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     8JS 713 575-162 4082300217124
EAN/GTIN:
     4082300217124
Suchbegriffe:
Sicherungsstreifen
hella sicherungsstreifen
HELLA Sicherungsstreifen 150A VPE 10 RG E HLL 8JS713575162
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8JS 713 575-162 4082300217124
Werksnummer:
HLL 8JS713575162
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0002-8JS 713 575-162
Produktart:
HSB-SICHERUNGSSTREIF. 150A
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.