Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLA Sicherungsstreifen 50A VPE 100 RG E 8JS 713 575-021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLA Sicherungsstreifen 50A VPE 100 RG E 8JS 713 575-021
HELLA Sicherungsstreifen 50A VPE 100 RG E 8JS 713 575-021
Artikel-Nr.:
     2065-2000864297
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     8JS 713 575-021 4082300193794
EAN/GTIN:
     4082300193794
Suchbegriffe:
Sicherungsstreifen
hella sicherungsstreifen
HELLA Sicherungsstreifen 50A VPE 100 RG E HLL 8JS713575021
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8JS 713 575-021 4082300193794
Werksnummer:
HLL 8JS713575021
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0002-8JS 713 575-021
Produktart:
SICHERUNGSSTREIFEN 50A
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.