Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Freischaltgehäuse
>
Artikel
2683420000 - PVN1M3I9S0FXV2O1TXPX10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000049120
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2683420000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Freischaltgehäuse
WEIDMÜLLER - PVN1M3I9S0FXV2O1TXPX10, Herstellernummer: 2683420000
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2064
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Generatoranschlusskasten
,
Gerätedose Unterputz
,
Installationsdose
,
Schalterdose
,
Schalterdosen
,
Unterputzdose
,
Unterputzdosen
,
Unterputzgerätedose
,
anschlusskasten
,
Weidmüller
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 579,13*
€ 666,25*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 580,00*
€ 666,77*
Lager 2064
75 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,18*
€ 730,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,28*
€ 869,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,66*
€ 857,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,63*
€ 807,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,57*
€ 782,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,18*
€ 763,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berührungsschutz (Gehäuse), 629 x 341 x 326 mm, Edelstahl 1.4301 (304)
Weidmüller
8000087025
€ 141,64*
Zubehör
Photovoltaik-Steckverbinder, SNAP IN, 1500 V DC (IEC), 4 mm², 6 mm², IP65, IP68 (1 m / 60 min), IP2x offen
Weidmüller
1303490000
€ 2,601*
Zubehör
Schraubendreher Kreuzschlitz, Form: Philips, rund, Größe: 3, Klingenlänge: 150 mm
Weidmüller
2749910000
€ 16,87*
Zubehör
Schraubendreher Schlitz, Klingenstärke (A): 1 mm, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 125 mm, Form: Schlitz
Weidmüller
2749850000
€ 13,23*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.