Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Flanschplatte
>
Artikel
1305810000 - KLIPPON POK 080806
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 2064
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000011191
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1305810000
EAN/GTIN:
4050118108224
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
KLIPPON POK 080806, Klippon POK, Leergehäuse, Höhe: 75 mm, Breite: 80 mm, Tiefe: 55 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, grau (ähnlich RAL 7001) grau (ähnlich RAL 7001), Herstellernummer: 1305810000
... >
Lager 2064
>
Weidmüller - Artikel
>
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
leergehäuse
,
Weidmüller
,
GLASFASER
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,64*
€ 25,77*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,92*
€ 26,97*
Lager 4147
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,36*
€ 29,70*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 23,39*
€ 31,15*
Lager 2064
74 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,48*
€ 34,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsschraube (Klemmen), 4.00 mm, Stahl, Tiefe: 7 mm, Breite: 8 mm, Höhe: 8 mm
Weidmüller
1567480000
€ 0,4084*
Zubehör
Befestigungsschraube (Klemmen), 6.00 mm, Stahl, Tiefe: 7 mm, Breite: 8 mm, Höhe: 8 mm
Weidmüller
0642600000
€ 0,6617*
Zubehör
Befestigungsset (Gehäuse), Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), 12 x 12 x 16.4 mm, Edelstahl 1.4305 (303), unbehandelt
Weidmüller
1463490000
€ 48,79*
Zubehör
Druckausgleichselement, M 12, 10 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Weidmüller
1868550000
€ 26,16*
Zubehör
Druckausgleichselement, M 12, 10 mm, Polyamid 6
Weidmüller
1868570000
€ 5,67*
Zubehör
Erdungsbolzen (Gehäuse), Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), sonstige, 12.3 x 12.3 x 42 mm, Edelstahl 1.4404 (316 L)
Weidmüller
1283430000
€ 14,38984*
Zubehör
Erdungsbolzen (Gehäuse), Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), sonstige, 12.3 x 12.3 x 42 mm, Messing
Weidmüller
1277250000
€ 9,80*
Zubehör
Erdungsbolzen (Gehäuse), Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), sonstige, 21 x 21 x 48.7 mm, Edelstahl 1.4404 (316 L)
Weidmüller
1283440000
€ 38,26*
Zubehör
Erdungsbolzen (Gehäuse), Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), sonstige, 21 x 21 x 48.7 mm, Messing
Weidmüller
1277220000
€ 17,94873*
Zubehör
Erdungsplatten (Gehäuse), Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), sonstige, 101 x 32.5 x 0.8 mm, Messing, glänzend, unbehandelt
Weidmüller
1390910000
€ 11,982*
Zubehör
Montageplatte (Gehäuse), Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), 69 x 64 x 1.5 mm, Stahlblech verzinkt, verzinkt, silber
Weidmüller
9510570000
€ 10,96*
Zubehör
Tragschiene, Tragschienen, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 68 mm, Höhe: 15 mm, Tiefe: 5.5 mm
Weidmüller
8000003889
€ 8,875*
Zubehör
9510900000 - MF POK small
Weidmüller
9510900000
€ 13,06*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.