Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Flanschplatte
>
Artikel
1058840000 - KLIPPON STB 2.1 SS E
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 2064
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000004450
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1058840000
EAN/GTIN:
4032248800711
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Flanschplatte
Leergehäuse
KLIPPON STB 2.1 SS E, Klippon STB (Small Terminal Box) Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 190 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L) elektropoliert,, Herstellernummer: 1058840000
... >
Lager 2064
>
Weidmüller - Artikel
>
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
,
eex gehäuse
,
Weidmüller
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 251,66*
€ 296,28*
Lager 2064
74 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,44*
€ 361,35*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 356,69*
€ 403,81*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 354,84*
€ 403,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 356,95*
€ 404,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,35*
€ 430,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,08*
€ 424,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,94*
€ 412,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,03*
€ 402,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,44*
€ 376,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsmutter, 15 x 15 x 11.7 mm, Stahl verzinkt, verzinkt, silber
Weidmüller
0433500000
€ 2,7255*
Zubehör
Befestigungsset (Gehäuse), Klippon TB (Terminal Box), 12 x 12 x 16.4 mm, rostfreier Stahl, unbehandelt, silber
Weidmüller
1285200000
€ 44,59*
Zubehör
Druckausgleichselement, M 12, 10 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Weidmüller
1868550000
€ 26,16*
Zubehör
Druckausgleichselement, M 12, 10 mm, Polyamid 6
Weidmüller
1868570000
€ 5,67*
Zubehör
Tragschiene, Tragschienen, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 150 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 15 mm
Weidmüller
8000073219
€ 8,035*
Zubehör
Tragschiene, Tragschienen, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 150 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
Weidmüller
1567660000
€ 5,245*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.