Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Flanschplatte
>
Artikel
1025050000 - KLIPPON STB 6 MS HT
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 2064
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000003159
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1025050000
EAN/GTIN:
4032248745265
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Leergehäuse
Sechskantschraube ohne Norm
leergehäuse
KLIPPON STB 6 MS HT, Klippon STB (Small Terminal Box) Leergehäuse, Stahlblechgehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 130 mm, Werkstoff: Stahlblech, Pulverbeschichtet, grau, grau, Herstellernummer: 1025050000
... >
Lager 2064
>
Weidmüller - Artikel
>
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Weidmüller
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 227,87*
€ 266,92*
Lager 6232
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 233,31*
€ 272,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 232,91*
€ 272,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 235,59*
€ 274,92*
Lager 6318
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 253,09*
€ 292,98*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,92*
€ 317,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,65*
€ 312,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,59*
€ 304,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,41*
€ 295,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsmutter, 15 x 15 x 11.7 mm, Stahl verzinkt, verzinkt, silber
Weidmüller
0433500000
€ 2,7355*
Zubehör
Druckausgleichselement, M 12, 10 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Weidmüller
1868550000
€ 26,16*
Zubehör
Druckausgleichselement, M 12, 10 mm, Polyamid 6
Weidmüller
1868570000
€ 5,67*
Zubehör
Tragschiene, Tragschienen, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 200 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 15 mm
Weidmüller
8000073220
€ 8,435*
Zubehör
Tragschiene, Tragschienen, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 200 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
Weidmüller
8563410000
€ 6,1455*
Zubehör
Tragschiene, Tragschienen, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 320 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 15 mm
Weidmüller
8000073222
€ 11,405*
Zubehör
Tragschiene, Tragschienen, Stahl, verzinkt, verchromt, Breite: 320 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
Weidmüller
8803610000
€ 8,275*
Zubehör
Tragschiene, Tragschienen, Stahl, verzinkt, verchromt, Breite: 35 mm, Höhe: 7.5 mm, Tiefe: 7.5 mm
Weidmüller
8803620000
€ 6,815*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.