Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

323116 - Fotoschalter, Reflexionslichttaster, Tastweite 60 to 120mm, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, NPN, LON/DON, Stecker M8 4polig am Gehäuse, Sch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2064C-OMR000011049
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     323116
EAN/GTIN:
     4547648676281
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
OMRON - Fotoschalter, Reflexionslichttaster, Tastweite 60 to 120mm, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, NPN, LON/DON, Stecker M8 4polig am Gehäuse, Schutzklasse: IP67/IP69k, Zulassungen: UL, CE, E3Z-L66, Herstellernr: 323116
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 126,57*
€ 155,11*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,57*
€ 158,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,10*
€ 194,35*
€ 5,90*
ab € 166,38*
€ 218,59*
Frei Haus
ab € 188,25*
€ 234,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.