Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

323045 - Fotoschalter, Taster mit Hintergrundausblendung, 20 to 300mm, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, Laser 655nm, 0,5ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, 0,3m Kabel mit Stecker M12 ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
323045 - Fotoschalter, Taster mit Hintergrundausblendung, 20 to 300mm, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, Laser 655nm, 0,5ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, 0,3m Kabel mit Stecker M12 ...
Artikel-Nr.:
     2064C-OMR000011022
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     323045
EAN/GTIN:
     4547648678964
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Kontrasttaster
OMRON - Fotoschalter, Taster mit Hintergrundausblendung, 20 to 300mm, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, Laser 655nm, 0,5ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, 0,3m Kabel mit Stecker M12 4pol, Schutzklasse: IP67/IP69k, Zulassungen: UL, CE, E3Z-LL83-M1J 0.3M, Herstellernr: 323045
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,81*
€ 167,66*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,99*
€ 171,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,92*
€ 208,79*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.