Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUS0022 - Ultraschall-Sensor, Zylinder, Wandler gerade, Steckverbinder, Schließe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064C-BAL000013910
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BUS0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Balluff - Ultraschall-Sensoren, Schaltend: Ultraschall-Sensor, Zylinder, Wandler gerade, Steckverbinder, Schließer/Öffner (NO/NC), PNP (1x), Reichweite Sn 250 mm, Reichweite min. 30 mm, Reichweite max. [mm] 350 mm, Herst.Nr. BUS0022-222997 - BUS M30M1-PPX-03/025-S92K
Weitere Suchbegriffe: balluff ultraschall sensor, ultraschall sensor, BALLUFF, SENSOR, STECKVERBINDER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,66*
€ 190,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,68*
€ 197,04*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.