Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BUS M30M1-PPX-03/025-S92K Ultraschall Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0569335
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BUS0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Berührungslos messen sie Füllstände, Höhen oder Durchhang, Universell einsetzbar arbeiten sie unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit. Hohe Auflösung, große Reichweiten und kleinen Blindzonen gewährleisten äußerste Präzision. Die Ultraschall-Sensoren unterscheiden sich über ihren Spannungs- oder Stromausgang und Varianten mit zusätzlichem Schaltausgang. Bauform=Ø 30 mm, Schaltausgang=PNP Schließer/Öffner (NO/NC), Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig, Gehäusematerial=Messing PBT, TPU, Aktive Fläche, Material=PU-Schaum/Epoxidharz/Glas, Reichweite=30...350 mm, Schaltfrequenz=25 Hz, Zulassung/Konformität=cULus LISTEDCEEACWEEE, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP67, Wiederholgenauigkeit=± 0.15 % FS, Betriebsspannung Ub=9...30 VDC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,18*
€ 194,53*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,18*
€ 200,53*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,75*
€ 236,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.