| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-BAL000010095 Herst.-Nr.: BOD000M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Balluff - Optoelektronischer Distanzsensor: Optoelektronischer Distanzsensor, Lichttaster, Triangulation, Baureihe 21M, Sn = 200 mm, einstellbar, LASER-Rotlicht, Wellenlänge 630 nm, 30,0 mm x 77,0 mm x 50,0 mm, PNP/NPN (2x), Gegentakt Schließer/Öffner, NO/NC: hell-/dunkelschaltend, Drehschalter 5 Pos. (1x), 70 Hz Schaltfrequenz f max., Betriebsspannung 18,0 V - 30,0 V DC, Gleichspannung, Anschlussart Steckverbinder, Werkstoff aktive Fläche Glas, Werkstoff Gehäuse GD-Zn, Aluminium, kurzschlussfest, verpolungssicher, IP67, Laserklasse 2, CE, Herst.Nr. BOD000M-157944 - BOD 21M-LA02-S92 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, balluff lichttaster, lichttaster, BALLUFF, ALUMINIUM, LICHTTASTER, SENSOR, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 587,11* | € 654,13* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 599,28* | € 665,77* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 662,20* | € 722,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 660,77* | € 722,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 669,49* | € 729,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|