| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-BAL000010089 Herst.-Nr.: BOD0007 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Balluff - Optoelektronischer Distanzsensor: Optoelektronischer Distanzsensor, Lichttaster, Triangulation, Baureihe 26K, Sn = 100 mm, einstellbar, LASER-Rotlicht, Wellenlänge 650 nm, 17,0 mm x 50,0 mm x 50,0 mm, PNP (1x), Schließer/Öffner, hell-/dunkelschaltend, Taste (2x), 1.000 Hz Schaltfrequenz f max., Betriebsspannung 18,0 V - 30,0 V DC, Gleichspannung, Anschlussart Steckverbinder, Werkstoff aktive Fläche PMMA, Werkstoff Gehäuse ABS, kurzschlussfest, verpolungssicher, IP67, Laserklasse 2, CE, Herst.Nr. BOD0007-153277 - BOD 26K-LB06-S92-C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, balluff lichttaster, lichttaster, lichttaster 100mm, BALLUFF, LICHTTASTER, SENSOR, STECKVERBINDER |
| | |
| |