| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000046885 Herst.-Nr.: 1129104 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sick MultiTask-Lichtschranken, Roller Sensor Bar, RSB1-0762F109109FZ5EZZZP0B, Schaltabstand min. / max.: 2 mm / 300 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Energetisch, Länge der Sensorleiste: 762 mm, Strahlanzahl: 6, Strahlabstand: 109 mm, Schaltausgang: PNP, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, Schnappverschluss, Leitungslänge: 1.000 mm, Lichtsender: LED, Lichtart: Infrarotlicht, Gehäusematerial: Aluminium (eloxiert), Herstellernummer: 1129104 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, SICK, SENSOR, LED, 4-POLIG, ALUMINIUM, GEHÄUSE, LEISTE, LICHTTASTER, STECKER |
| | |
| |