Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1127217 - Miniatur-Lichtschranken, WTB4FP-XX312120ZZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000046675
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1127217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Sick Miniatur-Lichtschranken, W4F, WTB4FP-XX312120ZZZ, Schaltabstand min. / max.: 4 mm / 220 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Anschlussart: Leitung mit Sonderstecker, 1.015 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: VISTAL®, Einstellung: Teach-in-Taste, Potentiometer, Drück-Dreh-Element, Herstellernummer: 1127217
Weitere Suchbegriffe: klein-lichtschranke sick, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, SICK, SENSOR, LED, GEHÄUSE, LICHTTASTER, STECKER, USB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,28*
€ 283,22*
Frei Haus
ab € 234,76*
€ 284,78*
Frei Haus
ab € 238,89*
€ 287,48*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,22*
€ 337,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,12*
€ 320,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,22*
€ 300,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.