| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000041127 Herst.-Nr.: 1221729 EAN/GTIN: 4047084454172 |
| |
|
| | |
| SICK - Klein-Lichtschranken, W16, Schaltabstand max.: 0 m ... 10 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Autokollimation, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Schaltart: Dunkel-/hellschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig 270 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: VISTAL®, Einstellung: Leitung, Smart Sensor: Enhanced Sensing (Basis-Logik), Effiziente Kommunikation, Diagnose, Smart Task, Herstellernr.: 1221729 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, SICK, SENSOR, LED, 4-POLIG, GEHÄUSE, STECKER |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 141,93* | € 172,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,86* | € 177,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,76* | € 184,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,66* | € 189,50* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 211,98* | € 252,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|