| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000040596 Herst.-Nr.: 1112896 EAN/GTIN: 4047084477522 |
| |
|
| | |
| SICK - Inkremental-Encoder, DLS40, Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 6 mm x 12 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 27 V, Open Collector, Anschlussart: Leitung, 5-adrig, radial, 2 m, Impulse pro Umdrehung: 1.000, Herstellernr.: 1112896 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 80,00* | € 102,15* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,35* | € 102,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,59* | € 106,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|