| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000040196 Herst.-Nr.: 1110108 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge, deTec, deTec-Variante: deTec4 Ex II 3GD, Systemteil: Sender, Einsatzbereich: Explosionsgefährdete Bereiche, Auflösung: 14 mm, Reichweite: 20 m, Schutzfeldhöhe: 1.950 mm, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Systemanschluss: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig), Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig), Ex-Zulassungen: Ex II 3G/3D, Schutzart: IP65, Lieferumfang: Sender, Herstellernr.: 1110108 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SICK, FAN, 5-POLIG, 8-POLIG, STECKER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.738,86* | € 3.888,50* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.731,35* | € 3.889,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.774,19* | € 3.932,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|