| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000038826 Herst.-Nr.: 1101658 EAN/GTIN: 4047084464812 |
| |
|
| | |
| SICK - Hybrid-Lichtschranken, SureSense, Geräteausführung: Bottom Mount, Befestigungsart: M18, Kopf / M18, Sockel / seitlich (24,1 - 25,4 mm), Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, Hintergrundausblendung, Schaltabstand: 300 mm, Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht, Spannungsart: DC, Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: PNP, Dunkelschaltend, Potentiometer, rechts: Schaltabstand, Potentiometer, links: Keine, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 150 mm, Herstellernr.: 1101658 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,70* | € 276,75* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,26* | € 277,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 226,14* | € 279,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|