| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000038090 Herst.-Nr.: 1097227 EAN/GTIN: 4047084430084 |
| |
|
| | |
| SICK - Rund-Lichtschranken, GR18 Inox, Schaltabstand max.: 5 mm ... 550 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Energetisch, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Im Lieferumfang: Befestigungsmutter (2 x), Herstellernr.: 1097227 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, SICK, SENSOR, FAN, LED, 4-POLIG, LICHTTASTER, STECKER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 98,65* | € 123,61* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 99,02* | € 123,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,16* | € 128,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,99* | € 129,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|